WALTER F2241.B.040.Z05.09 kääntyvä jyrsin F2241b040z0509

  • Malli: F2241.B.040.Z05.09

  • Tuotenumero: AD6CBY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V532

Varastossa
€ 669.36 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 669.36/ yksikkö
Qty:
€ 669.36

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.630 "
Leikkauspituus0.354 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2241.B.040.Z05.09
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.574 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.575 "
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.63

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2241.B.040.Z05.09 kääntyvä jyrsin F2241b040z0509

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa