WALTER F2237.W.020.Z01.13 kääntyvä jyrsin F2237w020z0113

  • Malli: F2237.W.020.Z01.13

  • Tuotenumero: AD6CBU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V527

Varastossa
€ 582.81 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 582.81/ yksikkö
Qty:
€ 582.81

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus3.346 "
Halkaisija0.787 "
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.787 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.512 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2237.W.020.Z01.13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2237.W.020.Z01.13 kääntyvä jyrsin F2237w020z0113

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa