WALTER F2237.W.018.Z01.07 kääntyvä jyrsin F2237w018z0107

  • Malli: F2237.W.018.Z01.07

  • Tuotenumero: AD6CBT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V526

Varastossa
€ 463.44 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 463.44/ yksikkö
Qty:
€ 463.44

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus3.149 "
Varsi Dia.0.629 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.276 "
Halkaisija0.709 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2237.W.018.Z01.07
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2237.W.018.Z01.07 kääntyvä jyrsin F2237w018z0107

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa