WALTER F2235.B.080.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2235b080z0610

  • Malli: F2235.B.080.Z06.10

  • Tuotenumero: AD6CDW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V603

Varastossa
€ 1,027.91 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,027.91/ yksikkö
Qty:
€ 1,027.91

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.394 "
Kokonaispituus1.968 "
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä6
Varsi Dia.1.063
Halkaisija3.150 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2235.B.080.Z06.10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2235.B.080.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2235b080z0610

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa