WALTER F2234. UW38.038.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw38038z0305

  • Malli: F2234.UW38.038.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CMA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V834

Varastossa
€ 466.99 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 466.99/ yksikkö
Qty:
€ 466.99

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UW38.038.Z03.05
PuristinFS1035
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija1.500 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus4.750 "
Varsi Dia.1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234. UW38.038.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw38038z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa