WALTER F2234. UW31.038.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw31038z0305

  • Malli: F2234.UW31.038.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CLX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V830

Varastossa
€ 466.99 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 466.99/ yksikkö
Qty:
€ 466.99

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1035
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija1.500 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UW31.038.Z03.05
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus2.500 "
Varsi Dia.1.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234. UW31.038.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw31038z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa