WALTER F2234. UW26.031.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw26031z0305

  • Malli: F2234.UW26.031.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CLW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V829

Varastossa
€ 525.11 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 525.11/ yksikkö
Qty:
€ 525.11

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija1.250 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UW26.031.Z03.05
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus2.150 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234. UW26.031.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234uw26031z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa