WALTER F2234. UW26.026.Z03.04 kääntyvä jyrsin F2234uw26026z0304

  • Malli: F2234.UW26.026.Z03.04

  • Tuotenumero: AD6CLY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V832

Varastossa
€ 439.39 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 439.39/ yksikkö
Qty:
€ 439.39

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija1.000 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UW26.026.Z03.04
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus3.650 "
Varsi Dia.1"
Torx-avainT 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234. UW26.026.Z03.04 kääntyvä jyrsin F2234uw26026z0304

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa