WALTER F2234.UT28.031.Z06.035 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z06035

  • Malli: F2234.UT28.031.Z06.035

  • Tuotenumero: AD6CMP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V853

Varastossa
€ 421.02 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 421.02/ yksikkö
Qty:
€ 421.02

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS924 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus1.575 "
Torx-avainT 8
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF2234.UT28.031.Z06.035
Varsi Dia.1.102 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.138 "
Halkaisija1.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT28.031.Z06.035 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z06035

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa