WALTER F2234.UT28.031.Z04.05 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z0405

  • Malli: F2234.UT28.031.Z04.05

  • Tuotenumero: AD6CMR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V855

Varastossa
€ 393.86 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 393.86/ yksikkö
Qty:
€ 393.86

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä4
Leikkauspituus0.197 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.250 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UT28.031.Z04.05
Kokonaispituus1.575 "
Varsi Dia.1.102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT28.031.Z04.05 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z0405

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa