WALTER F2234.UT28.031.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z0305

  • Malli: F2234.UT28.031.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CMQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V854

Varastossa
€ 406.57 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 406.57/ yksikkö
Qty:
€ 406.57

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.197 "
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.575 "
Varsi Dia.1.102 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.250 "
Aseta ruuviFS924 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UT28.031.Z03.05
Vaadittujen lisäosien määrä3
Torx-avainT 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT28.031.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234ut28031z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa