WALTER F2234.UT22.026.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234ut22026z0305

  • Malli: F2234.UT22.026.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CMN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V852

Varastossa
€ 331.90 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 331.90/ yksikkö
Qty:
€ 331.90

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.000 "
Kokonaispituus1.378 "
Leikkauspituus0.197 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.0.866 "
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UT22.026.Z03.05

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT22.026.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234ut22026z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa