WALTER F2234.UT22.026.Z03.04 kääntyvä jyrsin F2234ut22026z0304

  • Malli: F2234.UT22.026.Z03.04

  • Tuotenumero: AD6CMM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V851

Varastossa
€ 374.34 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 374.34/ yksikkö
Qty:
€ 374.34

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.157 "
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.378 "
Varsi Dia.0.866 "
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.000 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UT22.026.Z03.04
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT22.026.Z03.04 kääntyvä jyrsin F2234ut22026z0304

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa