WALTER F2234.UT18.019.Z04.035 kääntyvä jyrsin F2234ut18019z04035

  • Malli: F2234.UT18.019.Z04.035

  • Tuotenumero: AD6CML

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V850

Varastossa
€ 337.29 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 337.29/ yksikkö
Qty:
€ 337.29

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.138 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.181 "
Aseta ruuviFS924 Torx 8
NimistöF2234.UT18.019.Z04.035
Varsi Dia.0.728 "
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.750 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT18.019.Z04.035 kääntyvä jyrsin F2234ut18019z04035

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa