WALTER F2234.UT14.015.Z03.035 kääntyvä jyrsin F2234ut14015z03035

  • Malli: F2234.UT14.015.Z03.035

  • Tuotenumero: AD6CMK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V849

Varastossa
€ 363.02 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 363.02/ yksikkö
Qty:
€ 363.02

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UT14.015.Z03.035
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus0.984 "
Varsi Dia.0.571 "
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.138 "
Halkaisija0.625 "
Aseta ruuviFS924 Torx 8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UT14.015.Z03.035 kääntyvä jyrsin F2234ut14015z03035

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa