WALTER F2234.UB38.102.Z07.08 kääntyvä jyrsin F2234ub38102z0708

  • Malli: F2234.UB38.102.Z07.08

  • Tuotenumero: AD6CLT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V826

Varastossa
€ 1,234.39 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,234.39/ yksikkö
Qty:
€ 1,234.39

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UB38.102.Z07.08
Kokonaispituus2.500 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.315 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vaadittujen lisäosien määrä7
Varsi Dia.1.5
Ikävystyttää1.500 "
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija4.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB38.102.Z07.08 kääntyvä jyrsin F2234ub38102z0708

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa