WALTER F2234.UB38.102.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2234ub38102z0610

  • Malli: F2234.UB38.102.Z06.10

  • Tuotenumero: AD6CLU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V827

Varastossa
€ 1,149.53 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,149.53/ yksikkö
Qty:
€ 1,149.53

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
NimistöF2234.UB38.102.Z06.10
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.500 "
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx20)
Halkaisija4.000 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus2.500 "
Varsi Dia.1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB38.102.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2234ub38102z0610

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa