WALTER F2234.UB31.076.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234ub31076z0510

  • Malli: F2234.UB31.076.Z05.10

  • Tuotenumero: AD6CLR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V825

Varastossa
€ 850.83 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 850.83/ yksikkö
Qty:
€ 850.83

Tuotteen tiedot:

Halkaisija3.000 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UB31.076.Z05.10
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus2.500 "
Varsi Dia.1.25
Ikävystyttää1.250 "
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB31.076.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234ub31076z0510

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa