WALTER F2234.UB.152.Z08.10 kääntyvä jyrsin F2234ub152z0810

  • Malli: F2234.UB.152.Z08.10

  • Tuotenumero: AD6CLQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V824

Varastossa
€ 1,639.44 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,639.44/ yksikkö
Qty:
€ 1,639.44

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää1.500 "
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Halkaisija6.000 "
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus2.500 "
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1022
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
NimistöF2234.UB.152.Z08.10
Varsi Dia.1.5
Leikkauspituus0.394 "
Vaadittujen lisäosien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.19
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.152.Z08.10 kääntyvä jyrsin F2234ub152z0810

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa