WALTER F2234.UB.127.Z07.10 kääntyvä jyrsin F2234ub127z0710

  • Malli: F2234.UB.127.Z07.10

  • Tuotenumero: AD6CLP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V823

Varastossa
€ 1,148.40 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,148.40/ yksikkö
Qty:
€ 1,148.40

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.500 "
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä7
PuristinFS1022
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.1.5
Halkaisija5.000 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
NimistöF2234.UB.127.Z07.10
Kokonaispituus2.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.81
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.127.Z07.10 kääntyvä jyrsin F2234ub127z0710

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa