WALTER F2234.UB.076.Z06.08 kääntyvä jyrsin F2234ub076z0608

  • Malli: F2234.UB.076.Z06.08

  • Tuotenumero: AD6CLJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V818

Varastossa
€ 918.72 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 918.72/ yksikkö
Qty:
€ 918.72

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UB.076.Z06.08
Vaadittujen lisäosien määrä6
Ikävystyttää1.000 "
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Kokonaispituus2"
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1022
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija3.000 "
Varsi Dia.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.076.Z06.08 kääntyvä jyrsin F2234ub076z0608

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa