WALTER F2234.UB.076.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234ub076z0510

  • Malli: F2234.UB.076.Z05.10

  • Tuotenumero: AD6CLM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V821

Varastossa
€ 917.03 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 917.03/ yksikkö
Qty:
€ 917.03

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
NimistöF2234.UB.076.Z05.10
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija3.000 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus2"
PuristinFS1022
Varsi Dia.1
Ikävystyttää1.000 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.076.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234ub076z0510

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa