WALTER F2234.UB.064.Z05.08 kääntyvä jyrsin F2234ub064z0508

  • Malli: F2234.UB.064.Z05.08

  • Tuotenumero: AD6CLH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V817

Varastossa
€ 766.55 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 766.55/ yksikkö
Qty:
€ 766.55

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää0.750 "
Vaadittujen lisäosien määrä5
Halkaisija2.500 "
Kokonaispituus2"
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UB.064.Z05.08
Varsi Dia.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.064.Z05.08 kääntyvä jyrsin F2234ub064z0508

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa