WALTER F2234.UB.051.Z04.08 kääntyvä jyrsin F2234ub051z0408

  • Malli: F2234.UB.051.Z04.08

  • Tuotenumero: AD6CLG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V816

Varastossa
€ 612.23 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 612.23/ yksikkö
Qty:
€ 612.23

Tuotteen tiedot:

PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkauspituus0.315 "
Kokonaispituus2"
Halkaisija2.000 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.UB.051.Z04.08
Vaadittujen lisäosien määrä4
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.500 "
Varsi Dia.0.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.051.Z04.08 kääntyvä jyrsin F2234ub051z0408

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa