WALTER F2234.UB.038.Z04.05 kääntyvä jyrsin F2234ub038z0405

  • Malli: F2234.UB.038.Z04.05

  • Tuotenumero: AD6CLF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V815

Varastossa
€ 686.32 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 686.32/ yksikkö
Qty:
€ 686.32

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.500 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.UB.038.Z04.05
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.197 "
Kokonaispituus1.750 "
Ikävystyttää0.500 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Varsi Dia.0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.UB.038.Z04.05 kääntyvä jyrsin F2234ub038z0405

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa