WALTER F2234.T22.025.Z05.03 5 Käännettävä mylly F2234t22025z0503 5

  • Malli: F2234.T22.025.Z05.03 5

  • Tuotenumero: AD6CHH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V711

Varastossa
€ 353.68 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 353.68/ yksikkö
Qty:
€ 353.68

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.709 "
Aseta ruuviFS924 Torx 8
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Varsi Dia.T22 "
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF2234.T22.025.Z05.03,5
Vaadittujen lisäosien määrä5
Leikkauspituus0.138 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.377 "
Torx-avainT22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T22.025.Z05.03 5 Käännettävä mylly F2234t22025z0503 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa