WALTER F2234.T22.025.Z03.04 kääntöjyrsin F2234t22025z0304

  • Malli: F2234.T22.025.Z03.04

  • Tuotenumero: AD6CJT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V753

Varastossa
€ 379.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 379.42/ yksikkö
Qty:
€ 379.42

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.669 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.T22.025.Z03.04
Varsi Dia.T22 "
Vaadittujen lisäosien määrä3
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.377 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
Torx-avainT22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T22.025.Z03.04 kääntöjyrsin F2234t22025z0304

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa