WALTER F2234.B.160.Z08.10 kääntyvä jyrsin F2234b160z0810

  • Malli: F2234.B.160.Z08.10

  • Tuotenumero: AD6CDD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V570

Varastossa
€ 1,639.44 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,639.44/ yksikkö
Qty:
€ 1,639.44

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija6.299 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus2.480 "
PuristinFS1022
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä8
Varsi Dia.1.575
NimistöF2234.B.160.Z08.10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.09
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.160.Z08.10 kääntyvä jyrsin F2234b160z0810

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa