WALTER F2234.B.125.Z07.10 kääntyvä jyrsin F2234b125z0710

  • Malli: F2234.B.125.Z07.10

  • Tuotenumero: AD6CDC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V569

Varastossa
€ 1,148.40 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,148.40/ yksikkö
Qty:
€ 1,148.40

Tuotteen tiedot:

NimistöF2234.B.125.Z07.10
Vaadittujen lisäosien määrä7
Kokonaispituus2.480 "
Ikävystyttää1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija4.921 "
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.1.575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.44
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.125.Z07.10 kääntyvä jyrsin F2234b125z0710

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa