WALTER F2234.B.100.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2234b100z0610

  • Malli: F2234.B.100.Z06.10

  • Tuotenumero: AD6CDA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V567

Varastossa
€ 993.39 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 993.39/ yksikkö
Qty:
€ 993.39

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.260 "
Leikkauspituus0.394 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
NimistöF2234.B.100.Z06.10
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija3.937 "
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.1.26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.100.Z06.10 kääntyvä jyrsin F2234b100z0610

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa