WALTER F2234.B.052.Z06.05 kääntyvä jyrsin F2234b052z0605

  • Malli: F2234.B.052.Z06.05

  • Tuotenumero: AD6CNR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V893

Varastossa
€ 764.97 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 764.97/ yksikkö
Qty:
€ 764.97

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.B.052.Z06.05
Varsi Dia.0.866
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.654 "
Vaadittujen lisäosien määrä6
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkauspituus0.197 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.968 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.052.Z06.05 kääntyvä jyrsin F2234b052z0605

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa