WALTER F2234.B.040.Z04.06 kääntyvä jyrsin F2234b040z0406

  • Malli: F2234.B.040.Z04.06

  • Tuotenumero: AD6CDE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V571

Varastossa
€ 612.23 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 612.23/ yksikkö
Qty:
€ 612.23

Tuotteen tiedot:

Halkaisija1.575 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.B.040.Z04.06
Vaadittujen lisäosien määrä4
Varsi Dia.0.63
eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkauspituus0.236 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.771 "
Ikävystyttää0.630 "
PuristinFS1035
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.040.Z04.06 kääntyvä jyrsin F2234b040z0406

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa