WALTER F2233.Z20.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2233z20020z0205

  • Malli: F2233.Z20.020.Z02.05

  • Tuotenumero: AD6CFC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V645

Varastossa
€ 474.46 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 474.46/ yksikkö
Qty:
€ 474.46

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2233.Z20.020.Z02.05
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus1.377 "
Varsi Dia.0.787 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2233.Z20.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2233z20020z0205

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa