WALTER F2233.B.063.Z05.07 kääntyvä jyrsin F2233b063z0507

  • Malli: F2233.B.063.Z05.07

  • Tuotenumero: AD6CFT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V661

Varastossa
€ 814.07 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 814.07/ yksikkö
Qty:
€ 814.07

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.276 "
Halkaisija2.480 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2233.B.063.Z05.07
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.0.866
OsastotFace Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2233.B.063.Z05.07 kääntyvä jyrsin F2233b063z0507

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa