WALTER F2233.B.050.Z05.05 kääntyvä jyrsin F2233b050z0505

  • Malli: F2233.B.050.Z05.05

  • Tuotenumero: AD6CEV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V631

Varastossa
€ 732.72 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 732.72/ yksikkö
Qty:
€ 732.72

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija1.968 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä5
Varsi Dia.0.866
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2233.B.050.Z05.05
Kokonaispituus1.574 "
OsastotFace Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2233.B.050.Z05.05 kääntyvä jyrsin F2233b050z0505

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa