WALTER F2232.Z.032.Z03.05 kääntöjyrsin F2232z032z0305

  • Malli: F2232.Z.032.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CGH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V676

Varastossa
€ 509.14 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 509.14/ yksikkö
Qty:
€ 509.14

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.197 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2232.Z.032.Z03.05
Kokonaispituus9.842 "
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.032.Z03.05 kääntöjyrsin F2232z032z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa