WALTER F2232.Z.032.Z02.07 kääntöjyrsin F2232z032z0207

  • Malli: F2232.Z.032.Z02.07

  • Tuotenumero: AD6CGJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V677

Varastossa
€ 475.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 475.49/ yksikkö
Qty:
€ 475.49

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä2
Leikkauspituus0.276 "
Halkaisija1.260 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2232.Z.032.Z02.07
Kokonaispituus9.842 "
Varsi Dia.1.259 "
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.032.Z02.07 kääntöjyrsin F2232z032z0207

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa