WALTER F2232.Z.025.Z03.05 kääntöjyrsin F2232z025z0305

  • Malli: F2232.Z.025.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CGG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V675

Varastossa
€ 496.98 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 496.98/ yksikkö
Qty:
€ 496.98

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus7.873 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.984 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2232.Z.025.Z03.05
Varsi Dia.0.984 "
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.025.Z03.05 kääntöjyrsin F2232z025z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa