WALTER F2232.Z.025.Z02.07 kääntöjyrsin F2232z025z0207

  • Malli: F2232.Z.025.Z02.07

  • Tuotenumero: AD6CGR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V686

Varastossa
€ 459.07 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 459.07/ yksikkö
Qty:
€ 459.07

Tuotteen tiedot:

NimistöF2232.Z.025.Z02.07
Kokonaispituus7.873 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.984 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
OsastotEnd Mill
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.276 "
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.025.Z02.07 kääntöjyrsin F2232z025z0207

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa