WALTER F2232.Z.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2232z020z0205

  • Malli: F2232.Z.020.Z02.05

  • Tuotenumero: AD6CGF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V674

Varastossa
€ 447.03 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 447.03/ yksikkö
Qty:
€ 447.03

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Leikkauspituus0.197 "
NimistöF2232.Z.020.Z02.05
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus7.873 "
Varsi Dia.0.787 "
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2232z020z0205

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa