WALTER F2232.Z.016.Z03.03 kääntöjyrsin F2232z016z0303

  • Malli: F2232.Z.016.Z03.03

  • Tuotenumero: AD6CGE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V673

Varastossa
€ 459.19 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 459.19/ yksikkö
Qty:
€ 459.19

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.118 "
Kokonaispituus6.299 "
NimistöF2232.Z.016.Z03.03
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.0.629 "
OsastotEnd Mill
Halkaisija0.630 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.016.Z03.03 kääntöjyrsin F2232z016z0303

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa