WALTER F2232.Z.016.Z02.05 kääntöjyrsin F2232z016z0205

  • Malli: F2232.Z.016.Z02.05

  • Tuotenumero: AD6CGP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V684

Varastossa
€ 425.54 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 425.54/ yksikkö
Qty:
€ 425.54

Tuotteen tiedot:

OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.630 "
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.0.629 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2232.Z.016.Z02.05
Kokonaispituus6.299 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.016.Z02.05 kääntöjyrsin F2232z016z0205

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa