WALTER F2232.Z.012.Z02.03 kääntöjyrsin F2232z012z0203

  • Malli: F2232.Z.012.Z02.03

  • Tuotenumero: AD6CGD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V672

Varastossa
€ 407.43 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 407.43/ yksikkö
Qty:
€ 407.43

Tuotteen tiedot:

Varsi Dia.0.629 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS923 Torx 8
NimistöF2232.Z.012.Z02.03
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus6.299 "
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.118 "
Halkaisija0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.012.Z02.03 kääntöjyrsin F2232z012z0203

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa