WALTER F2232.Z.012.Z01.05 kääntöjyrsin F2232z012z0105

  • Malli: F2232.Z.012.Z01.05

  • Tuotenumero: AD6CGN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V683

Varastossa
€ 375.48 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 375.48/ yksikkö
Qty:
€ 375.48

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus6.299 "
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.472 "
NimistöF2232.Z.012.Z01.05
Vaadittujen lisäosien määrä1
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Varsi Dia.0.629 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.012.Z01.05 kääntöjyrsin F2232z012z0105

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa