WALTER F2232.Z.010.Z01.03 kääntöjyrsin F2232z010z0103

  • Malli: F2232.Z.010.Z01.03

  • Tuotenumero: AD6CGM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V682

Varastossa
€ 357.07 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 357.07/ yksikkö
Qty:
€ 357.07

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä1
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.118 "
Halkaisija0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Kokonaispituus4.724 "
Varsi Dia.0.472 "
NimistöF2232.Z.010.Z01.03

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.010.Z01.03 kääntöjyrsin F2232z010z0103

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa