WALTER F2232.Z.008.Z01.03 kääntöjyrsin F2232z008z0103

  • Malli: F2232.Z.008.Z01.03

  • Tuotenumero: AD6CGL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V681

Varastossa
€ 334.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 334.16/ yksikkö
Qty:
€ 334.16

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.118 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2232.Z.008.Z01.03
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.315 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus4.724 "
Varsi Dia.0.472 "
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2232.Z.008.Z01.03 kääntöjyrsin F2232z008z0103

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa