WALTER F2231.W.024.Z02.06.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w024z0206 Xl

  • Malli: F2231.W.024.Z02.06.XL

  • Tuotenumero: AD6CDN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V586

Varastossa
€ 411.55 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 411.55/ yksikkö
Qty:
€ 411.55

Tuotteen tiedot:

PuristinFS1035
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2231.W.024.Z02.06.XL
Kokonaispituus6.889 "
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.472 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.0.984 "
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.024.Z02.06.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w024z0206 Xl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa