WALTER F2231.T09.010.Z02.02 5 Käännettävä mylly F2231t09010z0202 5

  • Malli: F2231.T09.010.Z02.02 5

  • Tuotenumero: AD6CHC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V699

Varastossa
€ 219.89 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 219.89/ yksikkö
Qty:
€ 219.89

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2231.T09.010.Z02.02,5
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.T09 "
Leikkauspituus0.098 "
Aseta ruuviFS1358 Torx 6
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus0.787 "
Torx-avainT9
Halkaisija0.197 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.T09.010.Z02.02 5 Käännettävä mylly F2231t09010z0202 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa