Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2171-6 Istukkakalvain 6mm 6 Flute Carbide | AJ2EUZ 49L673

WALTER TOOLS F2171-6 Istukan kalvin 6 mm 6 karbidi

Varastossa
Tuote: AJ2EUZ Malli: F2171-6Ristiviite: 49L673

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€174.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
SovellusmenetelmäReiän läpi
Viiste (aste)45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.2362
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus26mm
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus93mm
Varren koko0.236 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko6.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)11.4
Laivan leveys (cm)0.99
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarren kokoKokoHinta
WALTER TOOLS F2171-2.5 Istukan kalvin 2.5mm 4 karbidi | AJ2EUQ 49L665 F2171-2.50.098416mm459mm0.157 "2.50mm€168.87
WALTER TOOLS F2171-3 Istukkakalvain 3mm 6 karbidi | AJ2EUR 49L666 F2171-30.118117mm663mm0.157 "3.00mm€170.32
WALTER TOOLS F2171-3.2 Istukan kalvin 3.2mm 6 karbidi | AJ2EUT 49L667 F2171-3.20.125918mm665mm0.157 "3.20mm€230.53
WALTER TOOLS F2171-3.5 Istukkakalvain 3.5mm 6 karbidi | AJ2EUU 49L668 F2171-3.50.137718mm670mm0.157 "3.50mm€185.02
WALTER TOOLS F2171-4 Istukkakalvain 4mm 6 karbidi | AJ2EUV 49L669 F2171-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€183.09
WALTER TOOLS F2171-4.5 Istukan kalvin 4.5mm 6 karbidi | AJ2EUW 49L670 F2171-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€240.49
WALTER TOOLS F2171-5 Istukkakalvain 5mm 6 karbidi | AJ2EUX 49L671 F2171-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€173.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2171-6 Istukan kalvin 6 mm 6 karbidi
€174.21 / yksikkö