WALTER F2139.U5.31.175.32 kääntöjyrsin F2139u53117532

  • Malli: F2139.U5.31.175.32

  • Tuotenumero: AD6CLB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V808

Varastossa
€ 363.30 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 363.30/ yksikkö
Qty:
€ 363.30

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Kokonaispituus6.889 "
Leikkauspituus0.689 "
Halkaisija1.250 "
Vaadittujen lisäosien määrä1
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS395 Torx 30
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.U5.31.175.32
Varsi Dia.1.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.31.175.32 kääntöjyrsin F2139u53117532

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa